
Wurth
ARRUELA DE PRESSAO POLIDA DIN127 M 22
Cód: 044122 · EAN: 4061975986740 · Un: UN
ARRUELA DE PRESSAO ZB DIN127 M22
Em estoque
R$ 23,64
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 2,36 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Característica ;- Material: Aço;- Acabamento: Zincado branco;- Norma: DIN127 B.
Família: 02.08.0060 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-09-2025/02.08.0060/02.08.0060_ARRUELA%20PRESSAO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4061975986740
| Código interno | 044122 |
| SKU | 044122 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Materiais | Aço |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN127 B |
| Diâmetro Interno | 22 |
| Diâmetro Nominal | M22 |
Acabamento: Zincado branco | Composições: Embalagem com 10 Unidades | Diâmetro Nominal: M22 | Materiais: Aço | Norma: DIN127 B | DIÂMETRO INTERNO: 22
Este produto ainda não possui avaliações.