
Wurth
ARRUELA LISA INOX A2 1/2
Cód: 0409000112 · EAN: 7891799536404 · Un: UN
ARRUELA LISA INOX A2 1/2
Em estoque
R$ 35,94
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 1,44 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: ANSI B18.22.1 ;- Material: Aço Inox 304/A2;- Grau de Resistencia: N.A;- Modelo: Lisa.
Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/17-02-2025/02.08.0012/02.08.0012.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante) | Família: 02.08.0012
Referências: Busca: 7891799536404
| Código interno | 0409000112 |
| SKU | 0409000112 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 4,5 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Espessura | Ø2,20mm / Ø1,90mm |
| Diâmetro Interno | 1/2 |
| Conteúdo | Embalagem com 25 Unidades |
| Diâmetro Externo | Ø27,74mm / Ø26,80mm (d2) |
| Diâmetro Nominal | 1/2" |
Espessura: Ø2,20mm / Ø1,90mm | Conteúdo: Embalagem com 25 Unidades | Diâmetro Externo: Ø27,74mm / Ø26,80mm (d2) | DIÂMETRO INTERNO: 1/2 | Diâmetro Nominal: 1/2"
Este produto ainda não possui avaliações.