
Wurth
ARRUELA LISA INOX A2 1/4
Cód: 0409000114 · EAN: 7891799536374 · Un: UN
ARRUELA LISA INOX A2 1/4
Indisponível
R$ 20,24
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,40 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: ANSI B18.22.1 ;- Material: Aço Inox 304/A2;- Grau de Resistencia: N.A;- Modelo: Lisa.
Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/17-02-2025/02.08.0012/02.08.0012.pdf#detalhes | Família: 02.08.0012 | Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799536374
| Código interno | 0409000114 |
| SKU | 0409000114 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Espessura | Ø1,50mm / Ø1,20mm |
| Diâmetro Interno | 1/4 |
| Conteúdo | Embalagem com 50 Unidades |
| Diâmetro Externo | Ø16,25mm / Ø15,75mm (d2) |
| Diâmetro Nominal | 1/4" |
Espessura: Ø1,50mm / Ø1,20mm | DIÂMETRO INTERNO: 1/4 | Conteúdo: Embalagem com 50 Unidades | Diâmetro Externo: Ø16,25mm / Ø15,75mm (d2) | Diâmetro Nominal: 1/4"
Este produto ainda não possui avaliações.