
Wurth
ARRUELA LISA INOX A2 3/8
Cód: 0409000138 · EAN: 7891799536398 · Un: UN
ARRUELA LISA INOX A2 3/8
Em estoque
R$ 13,58
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 0,54 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: ANSI B18.22.1 ;- Material: Aço Inox 304/A2;- Grau de Resistencia: N.A;- Modelo: Lisa.
Família: 02.08.0012 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/17-02-2025/02.08.0012/02.08.0012.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799536398
| Código interno | 0409000138 |
| SKU | 0409000138 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Espessura | Ø1,70mm / Ø1,40mm |
| Diâmetro Interno | 3/8 |
| Conteúdo | Embalagem com 25 Unidades |
| Diâmetro Externo | Ø21,00mm / Ø20,45mm (d2) |
| Diâmetro Nominal | 3/8" |
Diâmetro Externo: Ø21,00mm / Ø20,45mm (d2) | DIÂMETRO INTERNO: 3/8 | Conteúdo: Embalagem com 25 Unidades | Espessura: Ø1,70mm / Ø1,40mm | Diâmetro Nominal: 3/8"
Este produto ainda não possui avaliações.