
Wurth
ARRUELA LISA INOX A2 5/16
Cód: 0409000516 · EAN: 7891799536381 · Un: UN
ARRUELA LISA INOX A2 5/16
Indisponível
R$ 21,30
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,43 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: ANSI B18.22.1 ;- Material: Aço Inox 304/A2;- Grau de Resistencia: N.A;- Modelo: Lisa.
Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/17-02-2025/02.08.0012/02.08.0012.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante) | Família: 02.08.0012
Referências: Busca: 7891799536381
| Código interno | 0409000516 |
| SKU | 0409000516 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Espessura | Ø1,70mm / Ø1,40mm |
| Diâmetro Interno | 5/16 |
| Conteúdo | Embalagem com 50 Unidades |
| Diâmetro Externo | Ø17,85mm / Ø17,30mm (d2) |
| Diâmetro Nominal | 5/16" |
Espessura: Ø1,70mm / Ø1,40mm | Diâmetro Externo: Ø17,85mm / Ø17,30mm (d2) | Diâmetro Nominal: 5/16" | DIÂMETRO INTERNO: 5/16 | Conteúdo: Embalagem com 50 Unidades
Este produto ainda não possui avaliações.