
Wurth
Arruela Lisa DIN125A 12
Cód: 0407125012 · EAN: 4099618766350 · Un: UN
ARRUELA LISA ZNB DIN125A M12
Em estoque
R$ 40,47
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,40 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Arruela de aço baixo carbono, nas opções de acabamento zincado branco ou bicromatizado
Família: 04.03.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/25-08-2025/02.08.0010/02.08.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618766350
| Código interno | 0407125012 |
| SKU | 0407125012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN 125 A |
| Sinônimo | Ruela |
| Espessura | 2,5mm |
| Diâmetro Interno | 12 |
| Diâmetro Externo | 24,0mm |
| Diâmetro Nominal | M12 |
| Padrões | Milímetro |
Acabamento: Zincado Branco | Composições: Embalagem com 100 Unidades | Diâmetro Externo: 24,0mm | DIÂMETRO INTERNO: 12 | Diâmetro Nominal: M12 | Espessura: 2,5mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 125 A | Padrões: Milímetro | Sinônimo: Ruela
Este produto ainda não possui avaliações.