
Wurth
Arruela Lisa DIN125A 14
Cód: 0407125014 · EAN: 4099618766411 · Un: UN
ARRUELA LISA ZNB DIN125A M14
Indisponível
R$ 56,45
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,56 por unidade)
em até 2x de R$ 28,23 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Arruela de aço baixo carbono, nas opções de acabamento zincado branco ou bicromatizado
Família: 02.08.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/25-08-2025/02.08.0010/02.08.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618766411
| Código interno | 0407125014 |
| SKU | 0407125014 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN 125 A |
| Sinônimo | Ruela |
| Espessura | 2,5mm |
| Diâmetro Interno | 14 |
| Diâmetro Externo | 28,0mm |
| Diâmetro Nominal | M14 |
| Padrões | Milímetro |
Acabamento: Zincado Branco | Composições: Embalagem com 100 Unidades | Diâmetro Externo: 28,0mm | DIÂMETRO INTERNO: 14 | Diâmetro Nominal: M14 | Espessura: 2,5mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 125 A | Padrões: Milímetro | Sinônimo: Ruela
Este produto ainda não possui avaliações.