
Wurth
Arruela Lisa DIN125A 5
Cód: 0407125005 · EAN: 4099618766381 · Un: UN
ARRUELA LISA ZNB DIN125A M5
Em estoque
R$ 7,46
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,07 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Arruela de aço baixo carbono, nas opções de acabamento zincado branco ou bicromatizado
Família: 02.08.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/25-08-2025/02.08.0010/02.08.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618766381
| Código interno | 0407125005 |
| SKU | 0407125005 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN 125 A |
| Sinônimo | Ruela |
| Espessura | 1mm |
| Diâmetro Interno | 5 |
| Diâmetro Externo | 10,0mm |
| Diâmetro Nominal | M5 |
| Padrões | Milímetro |
Acabamento: Zincado Branco | Composições: Embalagem com 100 Unidades | Diâmetro Externo: 10,0mm | DIÂMETRO INTERNO: 5 | Diâmetro Nominal: M5 | Espessura: 1mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 125 A | Padrões: Milímetro | Sinônimo: Ruela
Este produto ainda não possui avaliações.