
Wurth
Arruela Lisa DIN125A 7
Cód: 0407125007 · EAN: 4099618766367 · Un: UN
ARRUELA LISA ZNB DIN125A M7
Em estoque
R$ 13,84
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,14 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Arruela de aço baixo carbono, nas opções de acabamento zincado branco ou bicromatizado
Família: 02.08.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/25-08-2025/02.08.0010/02.08.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618766367
| Código interno | 0407125007 |
| SKU | 0407125007 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN 125 A |
| Sinônimo | Ruela |
| Espessura | 1,5mm |
| Diâmetro Interno | 7 |
| Diâmetro Externo | 14,0mm |
| Diâmetro Nominal | M7 |
| Padrões | Milímetro |
Acabamento: Zincado Branco | Composições: Embalagem com 100 Unidades | Diâmetro Externo: 14,0mm | DIÂMETRO INTERNO: 7 | Diâmetro Nominal: M7 | Espessura: 1,5mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 125 A | Padrões: Milímetro | Sinônimo: Ruela
Este produto ainda não possui avaliações.