
Wurth
Antirrespingo para Solda Gel ARS-W 400g
Cód: 0893102125 · EAN: 4053479066943 · Un: UN
ARS-W ANTI RESPINGO PARA SOLDA GEL 400G
Em estoque
R$ 55,89
em até 2x de R$ 27,95 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Anti-Respingo para Solda é um protetor de superfície que evita a aderência das partículas de respingo incandescentes do metal derretido, nas peças que estão sendo soldadas, no bico queimador, sem alterar as propriedades mecânicas do material soldado e prevenindo a formação de trincas na solda. O produto não atrapalha a aderência da tinta nas peças, caso a mesma precise receber pintura. Isento de produtos tóxicos, silicone e solventes cancerígenos.
Características:
- Protetivo de superfície contra respingo de solda;
- Isento de silicone;
- Produto atóxico;
- Não necessita de lixamento para remoção do respingo de solda.
Aplicações:
- Pode ser aplicado em superfícies a serem soldadas compostas de metais ferrosos e não ferrosos, tais como alumínio, aço carbono, aço inox, cobre, latão, dentre outros;
- Componentes da tocha Mig/Mag;
- Bico maciço.
Restrições de uso:
- Não aplique sobre o ponto a ser soldado e sim em suas laterais.
Principais Vantagens:
- Forma uma camada protetora e refrigerante sobre a superfície;
- Protege peças e bico queimador;
- Previne formação de trincas na solda;
- Aceita pintura após soldagem, pela isenção de silicone na composição;
- Pode ser aplicado em locais de pouca ventilação;
- Otimiza o trabalho de soldagem e limpeza da peça.
O Anti-Respingo para Solda é um protetor de superfície que evita a aderência das partículas de respingo incandescentes do metal derretido, nas peças que estão sendo soldadas, no bico queimador, sem alterar as propriedades mecânicas do material soldado e prevenindo a formação de trincas na solda. O produto não atrapalha a aderência da tinta nas peças, caso a mesma precise receber pintura. Isento de produtos tóxicos, silicone e solventes cancerígenos.
Características:
- Protetivo de superfície contra respingo de solda;
- Isento de silicone;
- Produto atóxico;
- Não necessita de lixamento para remoção do respingo de solda.
Aplicações:
- Pode ser aplicado em superfícies a serem soldadas compostas de metais ferrosos e não ferrosos, tais como alumínio, aço carbono, aço inox, cobre, latão, dentre outros;
- Componentes da tocha Mig/Mag;
- Bico maciço.
Restrições de uso:
- Não aplique sobre o ponto a ser soldado e sim em suas laterais.
Principais Vantagens:
- Forma uma camada protetora e refrigerante sobre a superfície;
- Protege peças e bico queimador;
- Previne formação de trincas na solda;
- Aceita pintura após soldagem, pela isenção de silicone na composição;
- Pode ser aplicado em locais de pouca ventilação;
- Otimiza o trabalho de soldagem e limpeza da peça.
Família: 12.03.0310
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4053479066943 | Busca: Anti respingo | Busca: Anti-respingo
| Código interno | 0893102125 |
| SKU | 0893102125 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,497 kg |
| Altura | 7,5 cm |
| Largura | 10,7 cm |
| Comprimento | 10,7 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aspecto: Líquido/gel | Cor: Vermelho | Densidade: 1,0811g/cm³ (em 20°C) | Embalagem: 400g | Odor: Característico | pH: 9,00 (a 25°C 100%) | Solubilidade: Solúvel em água
Este produto ainda não possui avaliações.
