
Wurth
AUTO FRESH GEL CARRO NOVO 60G
Cód: 0893600022 · EAN: 7891799485535 · Un: UN
AUTO FRESH GEL CARRO NOVO 60G
Em estoque
R$ 364,56
📦 Embalagem com 24 unidades
(R$ 15,19 por unidade)
em até 12x de R$ 30,38 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 24 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:AUTO FRESH GEL é um odorizador para veículos em forma de gel, o produto possui fragrância suave de longa duração.Características:- Odorizador em forma de gel (não vaza);- Fragrâncias exclusivas com efeito duradouro;- Embalagem se adequa perfeitamente ao porta copos do veículo.Aplicações:- Indicado para veículos em geral, residências, armários, etc.Modo de Usar:- Retire o lacre do frasco;- Posicione o frasco no local de preferência.Principais Vantagens:- Ambiente isento de cheiros desagradáveis;- Não vaza;- Fragrância com efeito duradouro.
FISPQ/FDS: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/09032021/0893600022_FISPQ.pdf | Unidade de Venda: 24 (informado pelo fabricante) | Família: 12.02.0370
Referências: Busca: 7891799485535
| Código interno | 0893600022 |
| SKU | 0893600022 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,089 kg |
| Altura | 15,5 cm |
| Largura | 21,0 cm |
| Comprimento | 14,5 cm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Embelezador de couro; Water Off; Anti embaçante |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Gel duro |
| pH | 5,5 - 7,5 |
| Aroma | Carro Novo |
| Modelo | CARRO NOVO 60G |
Composições: Unitário | Odor: Característico | Produtos Associados: Embelezador de couro; Water Off; Anti embaçante | Estado Físico: Gel Duro | pH: 5,5 - 7,5 | Aroma: Carro Novo | MODELO: CARRO NOVO 60G
Este produto ainda não possui avaliações.