
Wurth
Bancada de Trabalho Profissional
Cód: 0957311150 · EAN: 4099618315961 · Un: UN
BANCADA DE TRABALHO PROF. 1500X920X600
Em estoque
R$ 4.712,86
em até 12x de R$ 392,74 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Fabricada em aço;- Tampo de madeira pinus com acabamento envernizado com 40 mm de espessura;- Estrutura composta por 04 colunas em chapas de aço de 1,5 mm;- 02 travessas frontais e 02 laterais em chapas de aço 0,9 mm;- 03 portas em chapa de aço 0,6 mm com fechadura padrão e 02 chaves;- Dobradiças tipo pino para encaixe;- Batentes de borracha para amortecimento e fechamento das portas;- Prateleira interna para uso em 2 vãos em chapa de aço 0,6 mm;- Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante).Principais Vantagens:- Entregue desmontada;- Fácil montagem (Acompanha manual de instruções);- Montagem através de parafusos;- Organização;- Este móvel é assinado pela a Wurth.
Família: 15.01.0010 | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-04-2024/15.01.0011/15.01.0010_OFICINA_MODULAR.pdf#Detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618315961
| Código interno | 0957311150 |
| SKU | 0957311150 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 53,000 kg |
| Altura | 14,0 cm |
| Largura | 61,0 cm |
| Comprimento | 154,0 cm |
| Composições | 1 Unidade |
| Peso | 13,85kg |
| Dimensões | 1500 x 920 x 600 mm (L x A x P) |
| Capacidade de Carga | 600kg (total) / 50kg (prateleira) |
Capacidade de Carga: 600kg (total) / 50kg (prateleira) | Composições: 1 Unidade | Dimensões: 1500 x 920 x 600 mm (L x A x P) | Peso: 13,85kg
Este produto ainda não possui avaliações.