Wurth
Banqueta Giratória com Bandeja
Cód: 0957650355 · EAN: 4099618143502 · Un: UN
BANQUETA GIRATORIA COM BANDEJA
Em estoque
R$ 537,41
em até 12x de R$ 44,78 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Banqueta giratória multiuso com bandeja na parte inferior para organização.
Características:
- Base estrutural fabricada em aço de alta resistência;
- 4 rodízios giratórios para melhor mobilidade;
- Bandeja de 3 repartições na parte inferior do assento;
- Suporta até 115 kg.
Aplicações:
- Movimentação e locomoção em serviços que necessitam estar sentado para a realização.
Restrições de Uso:
- Não subir ou utilizar como dispositivo para pisar;
- Não utilizar caso faltar um ou mais rodízios;
- Não utilizar caso a estrutura tenha rupturas ou esteja rachada;
- Não recomendado para uso em pisos irregulares, com buracos ou muito porosos.
Principais Vantagens:
- Mobilidade e conforto na execução dos trabalhos;
- Compartimento inferior;
- 4 rodízios giratórios;
- Assento acolchoado.
Banqueta giratória multiuso com bandeja na parte inferior para organização.
Características:
- Base estrutural fabricada em aço de alta resistência;
- 4 rodízios giratórios para melhor mobilidade;
- Bandeja de 3 repartições na parte inferior do assento;
- Suporta até 115 kg.
Aplicações:
- Movimentação e locomoção em serviços que necessitam estar sentado para a realização.
Restrições de Uso:
- Não subir ou utilizar como dispositivo para pisar;
- Não utilizar caso faltar um ou mais rodízios;
- Não utilizar caso a estrutura tenha rupturas ou esteja rachada;
- Não recomendado para uso em pisos irregulares, com buracos ou muito porosos.
Principais Vantagens:
- Mobilidade e conforto na execução dos trabalhos;
- Compartimento inferior;
- 4 rodízios giratórios;
- Assento acolchoado.
Referências: Busca: 4099618143502
| Código interno | 0957650355 |
| SKU | 0957650355 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,380 kg |
| Altura | 13,0 cm |
| Largura | 40,0 cm |
| Comprimento | 40,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade de Carga: 115 kg | Composição: Embalagem com 1 unidade | Diâmetro: 6,5 cm (Rodízio) | Dimensões: 38 x 38 x 35 cm (totais) / 36 x 36 cm (Bandeja) / 19 x 36 cm (Assento) | Peso: 4,08 kg | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.