Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Banqueta Giratória Regulável com Bandeja
Wurth

Banqueta Giratória Regulável com Bandeja

Cód: 0957270120 · EAN: 4099618092350 · Un: UN

BANQUETA GIRATORIA REGULAVEL COM BANDEJA

Em estoque
R$ 701,54
em até 12x de R$ 58,46 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Banqueta giratória multiuso de altura regulável com bandeja na parte inferior para organização.

Características:

- Base estrutural fabricada em aço de alta resistência;
- Banco de 36cm em vinil e acolchoado;
- Ajuste de altura regulável via pistão. (38 cm a 51 cm) ;
- Bandeja de armazenamento e suporte;
- 5 rodízios giratórios para melhor mobilidade;
- Suporta até 120kg.

Aplicações:

- Movimentação e locomoção em serviços que necessitam estar sentado para a realização.

Restrições de Uso:

- Não subir ou utilizar como dispositivo para pisar;
- Não utilizar caso faltar um ou mais rodízios;
- Não utilizar caso a estrutura tenha rupturas ou esteja rachada;
- Não recomendado para uso em pisos irregulares, com buracos ou muito porosos.

Principais Vantagens:

- Mobilidade e conforto na execução dos trabalhos;
- Compartimento inferior;
- 4 rodízios giratórios;
- Assento acolchoado. Garantia ;
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 6 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor). Informações de segurança, limpeza e manuseio ;
- Não exceder a capacidade de carga total;
- Manter longe de crianças;
- Sempre atentar-se a condição do rodízio
Família: 15.01.0070
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618092350

Código interno0957270120
SKU0957270120
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso5,810 kg
Altura13,0 cm
Largura40,0 cm
Comprimento40,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Capacidade de Carga: 120 kg | Composição: Embalagem com 1 unidade | Diâmetro: 36 cm | Dimensões: 38 x 38 x 50 cm (totais) / 36 x 36 cm (Bandeja) / 6,5 cm (Rodízio) | Faixa de Altura: 38 - 51 cm | Peso: 4 kg | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.