Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Banqueta Plástica Extensível D25 x 44 cm
Wurth

Banqueta Plástica Extensível D25 x 44 cm

Cód: 0957270701 · EAN: 4099618730016 · Un: UN

BANQUETA PLASTICA EXTENSIVEL

Em estoque
R$ 168,67
em até 6x de R$ 28,11 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Banqueta plástica de altura regulável até 44 cm. Prática, pode ser totalmente recolhida e transportada para qualquer lugar, ocupando pouco espaço.Características:- Altura regulável até 44 cm;- Alça lateral para transporte com as mãos ou nos ombros;- Peso: 300 g;- Capacidade: 150 kg.Principais Vantagens:- Altura regulável;- Leve e de fácil transporte. Atenção ;- Evite o uso em terreno acidentado ou com declive, alto risco de queda;- Certifique que os encaixes das regulagens de altura da banqueta estejam bem encaixadas, alto risco de queda.
Família: 15.01.0072 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/15-08-2025/15.01.0072/15.01.0072_BANQUETA%20PLASTICA%20EXTENS%C3%8DVEL.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618730016

Código interno0957270701
SKU0957270701
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,800 kg
Altura9,0 cm
Largura26,0 cm
Comprimento26,0 cm
MateriaisPlástico
MedidasD25 x 44 cm
AlturaRegulável até 44cm
Peso300 g
Capacidade150 kg
Altura: Regulável até 44cm | Capacidade: 150 kg | Materiais: Plástico | Medidas: D25 x 44 cm | Peso: 300 g

Este produto ainda não possui avaliações.