
Wurth
Barra Roscada Zincada Branca M12
Cód: 5065261112 · EAN: 4099618923968 · Un: UN
BARRA ROSCADA MA M12 X 1000 RT ZB
Em estoque
R$ 41,54
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Material: Aço baixo carbono;- Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa).
Referências: Busca: 4099618923968
| Código interno | 5065261112 |
| SKU | 5065261112 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,016 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 1,0 cm |
| Comprimento | 100,0 cm |
| Diâmetro | M12 mm |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Rosca | DIN 13 - MA (Rosca Grossa) |
| Comprimento | 1 Metro |
| Passo da Rosca | 1,75 |
| Tratamento Superficial | Zincada Branca |
Comprimento: 1 Metro | Diâmetro: M12 | Materiais: Aço baixo carbono | Passo da Rosca: 1,75 | Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa) | Tratamento Superficial: Zincada Branca
Este produto ainda não possui avaliações.