
Wurth
BARRA ROSCADA MILÍMETRO M16
Cód: 5065261016 · EAN: 4099618924019 · Un: UN
BARRA ROSCADA MA M16 X 1000 RT POLIDA
Em estoque
R$ 66,81
em até 2x de R$ 33,41 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Material: Aço baixo carbono;- Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa).
Família: 02.10.0010 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/01-04-2025/02.10.0010/02.10.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618924019
| Código interno | 5065261016 |
| SKU | 5065261016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,016 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 1,0 cm |
| Comprimento | 100,0 cm |
| Diâmetro | M16 mm |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Rosca | DIN 13 - MA (Rosca Grossa) |
| Comprimento | 1 Metro |
| Passo da Rosca | 2,00 |
| Tratamento Superficial | Polida |
Comprimento: 1 Metro | Diâmetro: M16 | Materiais: Aço baixo carbono | Passo da Rosca: 2,00 | Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa) | Tratamento Superficial: Polida
Este produto ainda não possui avaliações.