
Wurth
Barra Roscada Polegada Polida 3/8"
Cód: 5065261238 · EAN: 4099618924095 · Un: UN
BARRA ROSCADA UNC 3/8 X 1000 RT POLIDA
Em estoque
R$ 17,07
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Material: Aço baixo carbono;- Rosca: ASME B 1.1 - UNC (Rosca Grossa).
Referências: Busca: 4099618924095
| Código interno | 5065261238 |
| SKU | 5065261238 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,016 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 1,0 cm |
| Comprimento | 100,0 cm |
| Diâmetro | 3/8" mm |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Rosca | ASME B 1.1 - UNC (Rosca Grossa) |
| Comprimento | 1 Metro |
| Passo da Rosca | 16Fpp |
| Tratamento Superficial | Polida |
Comprimento: 1 Metro | Diâmetro: 3/8" | Materiais: Aço baixo carbono | Passo da Rosca: 16Fpp | Rosca: ASME B 1.1 - UNC (Rosca Grossa) | Tratamento Superficial: Polida
Este produto ainda não possui avaliações.