
Wurth
Bateria de íons de lítio 12 V 2 Ah
Cód: 5702801021 · EAN: 4068362180958 · Un: UN
BATERIA 12V 2AH REDSTRIPE
Em estoque
R$ 299,40
em até 11x de R$ 27,22 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A série de baterias de íons de lítio Wurth oferece potência consistente, tempo de operação prolongado e longa vida útil para ferramentas a bateria profissionais. Projetadas com tecnologia de proteção inteligente, essas baterias garantem desempenho confiável em ambientes exigentes. Compatíveis exclusivamente com a nova linha de ferramentas a bateria WURTH , fornecem potência estável para aplicações de perfuração, esmerilhamento, fixação e corte.Características:- Tecnologia avançada de íons de lítio: Fornece energia consistente sem efeito memória;- Estrutura robusta: Carcaça plástica durável de alta resistência;- Proteção inteligente das células: Realiza o controle de dos ciclos de carga e descarga, protegendo contra sobrecorrente, sobretensão e sobretemperatura;- Design otimizado: Compacto e leve para maior equilíbrio e conforto;- Controle de temperatura: Garante a troca de calor estável mesmo em condições extremas;- Encaixe universal: Compatível com todas as ferramentas Wurth de tensão correspondente;- Indicador do nível de carga: Visualização rápida do nível de carga.Principais Vantagens:- Sem efeito memória;- Proteção inteligente contra sobrecarga;- Controle de temperatura;- Encaixe uiniversal.Restrições de Uso:- Siga o manual do usuário para todas as instruções de segurança, carregamento e operação.
Família: 09.03.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-03-2026/09.03.0010/09.03.0010%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362180958
| Código interno | 5702801021 |
| SKU | 5702801021 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,700 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Tensão | 12 V V |
| Peso | 0,173 kg |
| Capacidade | 2Ah |
| Capacidade de Carga | 2 Ah |
TENSÃO: 12 V | Capacidade: 2Ah | Peso: 0,173 kg | CAPACIDADE DE CARGA: 2 Ah
Este produto ainda não possui avaliações.