
Bateria de íons de lítio 20 V 2 Ah
BATERIA 20V 2AH REDSTRIPE
Descrição do Produto:A série de baterias de íons de lítio Wurth oferece potência consistente, tempo de operação prolongado e longa vida útil para ferramentas a bateria profissionais. Projetadas com tecnologia de proteção inteligente, essas baterias garantem desempenho confiável em ambientes exigentes. Compatíveis exclusivamente com a nova linha de ferramentas a bateria WURTH , fornecem potência estável para aplicações de perfuração, esmerilhamento, fixação e corte.Características:- Tecnologia avançada de íons de lítio: Fornece energia consistente sem efeito memória;- Estrutura robusta: Carcaça plástica durável de alta resistência;- Proteção inteligente das células: Realiza o controle de dos ciclos de carga e descarga, protegendo contra sobrecorrente, sobretensão e sobretemperatura;- Design otimizado: Compacto e leve para maior equilíbrio e conforto;- Controle de temperatura: Garante a troca de calor estável mesmo em condições extremas;- Encaixe universal: Compatível com todas as ferramentas Wurth de tensão correspondente;- Indicador do nível de carga: Visualização rápida do nível de carga.Principais Vantagens:- Sem efeito memória;- Proteção inteligente contra sobrecarga;- Controle de temperatura;- Encaixe uiniversal.Restrições de Uso:- Siga o manual do usuário para todas as instruções de segurança, carregamento e operação.
Referências: Busca: 4068362180965
| Código interno | 5702801023 |
| SKU | 5702801023 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,700 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Tensão | 20 V V |
| Peso | 0,380 kg |
| Capacidade | 2Ah |
| Capacidade de Carga | 2 Ah |
Este produto ainda não possui avaliações.