
Wurth
Bateria de íons de lítio 20 V 4 Ah
Cód: 5702801043 · EAN: 4068362180972 · Un: UN
BATERIA 20V 4AH REDSTRIPE
Em estoque
R$ 810,43
em até 12x de R$ 67,54 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A série de baterias de íons de lítio Wurth oferece potência consistente, tempo de operação prolongado e longa vida útil para ferramentas a bateria profissionais. Projetadas com tecnologia de proteção inteligente, essas baterias garantem desempenho confiável em ambientes exigentes. Compatíveis exclusivamente com a nova linha de ferramentas a bateria WURTH , fornecem potência estável para aplicações de perfuração, esmerilhamento, fixação e corte.Características:- Tecnologia avançada de íons de lítio: Fornece energia consistente sem efeito memória;- Estrutura robusta: Carcaça plástica durável de alta resistência;- Proteção inteligente das células: Realiza o controle de dos ciclos de carga e descarga, protegendo contra sobrecorrente, sobretensão e sobretemperatura;- Design otimizado: Compacto e leve para maior equilíbrio e conforto;- Controle de temperatura: Garante a troca de calor estável mesmo em condições extremas;- Encaixe universal: Compatível com todas as ferramentas Wurth de tensão correspondente;- Indicador do nível de carga: Visualização rápida do nível de carga.Principais Vantagens:- Sem efeito memória;- Proteção inteligente contra sobrecarga;- Controle de temperatura;- Encaixe uiniversal.Restrições de Uso:- Siga o manual do usuário para todas as instruções de segurança, carregamento e operação.
Família: 09.03.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-03-2026/09.03.0010/09.03.0010%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362180972
| Código interno | 5702801043 |
| SKU | 5702801043 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,700 kg |
| Altura | 18,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Tensão | 20 V V |
| Peso | 0,650 kg |
| Capacidade | 4Ah |
| Capacidade de Carga | 4 Ah |
TENSÃO: 20 V | Capacidade: 4Ah | Peso: 0,650 kg | CAPACIDADE DE CARGA: 4 Ah
Este produto ainda não possui avaliações.