Wurth
Battery Protector-Protetor Borne/ Bateria
Cód: 0510630011 · EAN: 4058794526707 · Un: UN
BATTERY PROTECTOR-PROTETOR BORNE/BATERIA
Em estoque
R$ 459,60
📦 Embalagem com 24 unidades
(R$ 19,15 por unidade)
em até 12x de R$ 38,30 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 24 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Protetor para borne e terminal de bateria contra formação de zinabre/ oxidação.
Características:
- Tecido natural umedecido com fluído protetivo de longa duração, parafina e aditivos especiais que neutralizam a evaporação de gases/ vapores da bateria;
- Durabilidade do produto aplicado: até 12 meses após aplicação.
Aplicações:
- Baterias novas ou usadas de veículos leves, pesados, barcos, geradores, no-breaks entre outros.
Modo de usar:
- Durante todo o processo de instalação, manter as partes elétricas desligadas. Afrouxar o parafuso do terminal de borne (+ ou -) da bateria apenas para aliviar, não desconectar. Em caso de baterias com zinabre, limpar os bornes antes da instalação. Recomendamos o uso da ferramenta limpador de terminal e borne de bateria código 0695 589 544;
- Encaixar o Battery Protector na posição do corte na base do borne de bateria. Empurrar até preencher e proteger toda a base. Abaixar o terminal até encostar no Battery Protector. Apertar o parafuso do terminal. Repetir a mesma operação no outro borne. Em baterias novas, instalar o Battery Protector antes de conectar os cabos no borne da bateria.
Certificação:
- Produto patenteado®.
Principais Vantagens:
- Aumento da vida útil da bateria;
- Evita a perda de carga;
- Fácil aplicação;
- Não é necessário remover o terminal de bateria;
- Caixa display para o ponto de venda.
Protetor para borne e terminal de bateria contra formação de zinabre/ oxidação.
Características:
- Tecido natural umedecido com fluído protetivo de longa duração, parafina e aditivos especiais que neutralizam a evaporação de gases/ vapores da bateria;
- Durabilidade do produto aplicado: até 12 meses após aplicação.
Aplicações:
- Baterias novas ou usadas de veículos leves, pesados, barcos, geradores, no-breaks entre outros.
Modo de usar:
- Durante todo o processo de instalação, manter as partes elétricas desligadas. Afrouxar o parafuso do terminal de borne (+ ou -) da bateria apenas para aliviar, não desconectar. Em caso de baterias com zinabre, limpar os bornes antes da instalação. Recomendamos o uso da ferramenta limpador de terminal e borne de bateria código 0695 589 544;
- Encaixar o Battery Protector na posição do corte na base do borne de bateria. Empurrar até preencher e proteger toda a base. Abaixar o terminal até encostar no Battery Protector. Apertar o parafuso do terminal. Repetir a mesma operação no outro borne. Em baterias novas, instalar o Battery Protector antes de conectar os cabos no borne da bateria.
Certificação:
- Produto patenteado®.
Principais Vantagens:
- Aumento da vida útil da bateria;
- Evita a perda de carga;
- Fácil aplicação;
- Não é necessário remover o terminal de bateria;
- Caixa display para o ponto de venda.
Família: 05.09.1950
Unidade de Venda: 12 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4058794526707
| Código interno | 0510630011 |
| SKU | 0510630011 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,011 kg |
| Altura | 8,5 cm |
| Largura | 10,5 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Cor: Laranja | Densidade: 0,845 +/ - 0,10 g/ cm³ (fluído) | Diâmetro do furo: Ø 20mm com corte radial | Dimensões: 40mm x 40mm | Sinônimo: Protetor Bateria/ Borne, Protetor Borne / | Tecido: Especial (natural), Auto extinguível (não inflamável)
Este produto ainda não possui avaliações.