
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm Alto
Cód: 0614176101 · EAN: 7891799439941 · Un: UN
BIT 2PTA PH2 TORQUE ALTO 65MM
Em estoque
R$ 110,35
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 11,04 por unidade)
em até 4x de R$ 27,59 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Bit com ponta dupla magnetizada ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos. Disponível em 2 modelos: ;- Torque Médio: Resistente ao desgaste, desenvolvidos para trabalhos contínuos;- Torque Alto: Resistente ao esforço, desenvolvidos para trabalhos que necessitam de força.Características:- Encaixe sextavado de 1/4";- Ponta magnética;- Fabricados em aço S2 (torque alto) ou aço Cromo Vanádio (torque médio);- Tratamento superficial em níquel para evitar oxidação;- Disponível em 65mm e 110mm de comprimento;- Encaixe PH2 em ambas extremidades.Importante:- Bit torque médio: ponteira resistente ao desgaste (fadiga), utilizado em situações de aplicação contínua e repetitiva em substratos que oferecem pouca resistência, como por exemplo, madeiras macias, MDF, MDP, alumínio. Ao final de sua vida útil, sua tendência é desgastar-se;- Bit torque alto: ponteira resistente ao torque, utilizado em situações de instalação de parafusos com necessidade de aplicação de força em substratos duros como, por exemplo, madeiras rígidas e metais duros. Ao final de sua vida útil, sua tendência é quebrar-seModo de Usar:- Pode ser utilizado em ferramentas manuais, elétricas ou pneumáticas, com mandril de aperto ou encaixe 1/4, nestas a geometria da ponta dupla do bit não permitirá que a peça fique presa à ferramenta.Principais Vantagens:- Corpo magnético;- Ponta dupla PH2;- 65 mm e 110mm;- Dois níveis de resistência: torque médio e torque alto.
Família: 08.01.0153 | Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799439941
| Código interno | 0614176101 |
| SKU | 0614176101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,016 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 7,5 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço S2 |
| Produtos Associados | Ferramentas elétricas / bateria; Parafusos; Rost off |
| Encaixe | 1/4" |
| Tipo | Torque Alto |
| Comprimento Total | 65mm |
| Comprimento | 65mm |
| Ponta | PH2 Magnetizada |
| Torque | Alto |
Composições: Unitário | Comprimento Total: 65mm | Encaixe: 1/4" | Materiais: Aço S2 | Ponta: PH2 Magnetizada | Produtos Associados: Ferramentas elétricas / bateria; Parafusos; Rost off | Tipo: Torque Alto | Comprimento: 65mm | Torque: Alto
Este produto ainda não possui avaliações.