
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm
BIT 2PTA PH2 TORQUE MEDIO CONTINUO 65MM
Descrição do Produto:
Bit com ponta dupla magnetizada ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos. Disponível em 2 modelos: ;
- Torque Médio: Resistente ao desgaste, desenvolvidos para trabalhos contínuos;
- Torque Alto: Resistente ao esforço, desenvolvidos para trabalhos que necessitam de força.
Características:
- Encaixe sextavado de 1/4";
- Ponta magnética;
- Fabricados em aço S2 (torque alto) ou aço Cromo Vanádio (torque médio);
- Tratamento superficial em níquel para evitar oxidação;
- Disponível em 65mm e 110mm de comprimento;
- Encaixe PH2 em ambas extremidades.
Importante:
- Bit torque médio: ponteira resistente ao desgaste (fadiga), utilizado em situações de aplicação contínua e repetitiva em substratos que oferecem pouca resistência, como por exemplo, madeiras macias, MDF, MDP, alumínio. Ao final de sua vida útil, sua tendência é desgastar-se;
- Bit torque alto: ponteira resistente ao torque, utilizado em situações de instalação de parafusos com necessidade de aplicação de força em substratos duros como, por exemplo, madeiras rígidas e metais duros. Ao final de sua vida útil, sua tendência é quebrar-se
Modo de Usar:
- Pode ser utilizado em ferramentas manuais, elétricas ou pneumáticas, com mandril de aperto ou encaixe 1/4, nestas a geometria da ponta dupla do bit não permitirá que a peça fique presa à ferramenta.
Principais Vantagens:
- Corpo magnético;
- Ponta dupla PH2;
- 65 mm e 110mm;
- Dois níveis de resistência: torque médio e torque alto.
Referências: Busca: 7891799439927
| Código interno | 0614176001 |
| SKU | 0614176001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,015 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 7,5 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Comprimento | 65mm |
| Torque | Médio |
Este produto ainda não possui avaliações.