Wurth
Bolsa Assento Multiuso 33 x 32 x 33cm
Cód: 0715930011 · EAN: 4099618730108 · Un: UN
BOLSA ASSENTO MULTIUSO
Em estoque
R$ 361,17
em até 12x de R$ 30,10 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Banqueta dobrável com bolsa integrada. Ideal para carregar os mais diversos tipos de componentes.Características:- Assento revestido de neoprene de alta resistência;- 5 bolsos: 3 internos e 2 externos;- Alças acolchoadas para os ombros;- Peso 1,5Kg;- Capacidade 100KgPrincipais Vantagens:- 7 bolsos para transporte de pequenos acessórios e ferramentas;- Utilizada para trabalho em altura.
Família: 15.03.0027 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-09-2025/15.03.0027/15.03.0027_BOLSA%20ASSENTO%20MULTIUSO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618730108
| Código interno | 0715930011 |
| SKU | 0715930011 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,430 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 37,0 cm |
| Comprimento | 48,0 cm |
| Peso | 1,5Kg |
| Dimensões | 33 x 32 x 33cm |
| Capacidade | 100Kg |
| Bolsos | 5 Bolsos - 3 internos e 2 externos |
| Acompanha Alças | Acolchoadas para os ombros |
| Assentos | Revestido de neoprene de alta resistência |
Acompanha Alças: Acolchoadas para os ombros | Assentos: Revestido de neoprene de alta resistência | Bolsos: 5 Bolsos - 3 internos e 2 externos | Capacidade: 100Kg | Dimensões: 33 x 32 x 33cm | Peso: 1,5Kg
Este produto ainda não possui avaliações.