
Wurth
Bolsa com Alça Tubular para Ferramentas 37x24cm
Cód: 0715930310 · EAN: 4099618730139 · Un: UN
BOLSA C/ ALCA TUBULAR FERRAMENTAS 37X24
Em estoque
R$ 494,32
em até 12x de R$ 41,19 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Bolsa em Nylon 600D durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.Características:- 26 bolsos: 13 interiores, 5 frontais (1 com velcro), 4 traseiros e 2 em cada lateral;- 2 separadores internos;- 2 bolsos internos para jogos de soquetes e bits;- Alça acolchoada para transporte nos ombros;- Alça em aço inoxidável revestido com espuma;- Peso 1,8Kg;- Capacidade 25KgPrincipais Vantagens:- Nylon 600D;- Alça em aço inoxidável.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-09-2025/15.03.0020/15.03.0020.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 15.03.0020
Referências: Busca: 4099618730139
| Código interno | 0715930310 |
| SKU | 0715930310 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,000 kg |
| Altura | 15,0 cm |
| Largura | 29,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Peso | 1,8kg |
| Dimensões | 37 x 24 x 28 cm |
| Capacidade | 25Kg |
| Bolsos | 26 - 13 interiores, 5 frontais (1 com velcro), 4 traseiros e 2 em cada lateral |
| Alça | Aço inoxidável revestido com espuma |
Dimensões: 37 x 24 x 28 cm | Capacidade: 25kg | Alça: Aço inoxidável revestido com espuma | Peso: 1,8kg | Bolsos: 26 - 13 interiores, 5 frontais (1 com velcro), 4 traseiros e 2 em cada lateral
Este produto ainda não possui avaliações.