
Wurth
Bolsa com Alça Tubular para Ferramentas com Capacidade de até 20kg - 40x19cm
Cód: 0715930304 · EAN: 4099618730153 · Un: UN
BOLSA C/ ALCA TUBULAR FERRAMENTAS 40X19
Em estoque
R$ 435,54
em até 12x de R$ 36,30 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Bolsa em Nylon 168D durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.Características:- 13 bolsos: 5 frontais, 2 traseiros e 6 laterais;- Alça acolchoada para transporte nos ombros;- Alça em aço inoxidável revestido com espuma;- Peso 1,2Kg;- Capacidade 20Kg.Principais Vantagens:- Alça em aço inoxidável revestido com espuma;- Peso 1,2Kg.
Família: 15.03.0021 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-09-2025/15.03.0021/15.03.0021_BOLSA%20C%20AL%C3%87A%20TUBULAR%2040X19.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618730153
| Código interno | 0715930304 |
| SKU | 0715930304 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,430 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 30,0 cm |
| Comprimento | 42,0 cm |
| Materiais | Nylon 168D |
| Peso | 1,2kg |
| Dimensões | 40 x 19 x 37cm |
| Capacidade | 20Kg |
| Bolsos | 13 bolsos - 5 frontais, 2 traseiros e 6 laterais |
| Acompanha Alças | Aço inoxidável revestido com espuma para transporte nos ombros |
Acompanha Alças: Aço inoxidável revestido com espuma para transporte nos ombros | Bolsos: 13 bolsos - 5 frontais, 2 traseiros e 6 laterais | Capacidade: 20Kg | Dimensões: 40 x 19 x 37cm | Materiais: Nylon 168D | Peso: 1,2Kg
Este produto ainda não possui avaliações.