
Wurth
Bolsa com Alça Tubular para Ferramentas com Capacidade de até 25kg - 44x25cm
Cód: 0715930311 · EAN: 4099618730122 · Un: UN
BOLSA C/ ALCA TUBULAR FERRAMENTAS 44X25
Em estoque
R$ 492,59
em até 12x de R$ 41,05 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Bolsa em Nylon 168D durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.Características:- 17 bolsos: 6 interiores, 3 frontais, 2 traseiros e 6 laterais;- Base reforçada em polipropileno;- Alça acolchoada para transporte nos ombros;- Alça em aço inoxidável revestido com espuma;- Peso 1,8Kg;- Capacidade 25Kg.Principais Vantagens:- Base reforçada em polipropileno;- Capacidade 25Kg.
Família: 15.03.0022 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-09-2025/15.03.0022/15.03.0022_BOLSA%20C%EF%80%A2%20ALCA%20TUBULAR%20FERRAMENTAS%2044X25.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618730122
| Código interno | 0715930311 |
| SKU | 0715930311 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,000 kg |
| Altura | 25,0 cm |
| Largura | 39,0 cm |
| Comprimento | 47,0 cm |
| Materiais | Nylon 168D |
| Peso | 1,8kg |
| Dimensões | 44 x 25 x 31cm |
| Capacidade | 25Kg |
| Bolsos | 17 bolsos - 6 interiores, 3 frontais, 2 traseiros e 6 laterais |
| Acompanha Alças | Aço inoxidável revestido com espuma para transporte nos ombros |
Acompanha Alças: Aço inoxidável revestido com espuma para transporte nos ombros | Bolsos: 17 bolsos - 6 interiores, 3 frontais, 2 traseiros e 6 laterais | Capacidade: 25Kg | Dimensões: 44 x 25 x 31cm | Materiais: Nylon 168D | Peso: 1,8Kg
Este produto ainda não possui avaliações.