
Wurth
Bolsa com Alça Tubular para Ferramentas com Capacidade de até 25kg - 51x22cm
Cód: 0715930316 · EAN: 4099618730214 · Un: UN
BOLSA C/ ALCA TUBULAR FERRAMENTAS 51X22
Em estoque
R$ 677,01
em até 12x de R$ 56,42 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Bolsa em Nylon 600D durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.Características:- 21 bolsos: 10 interiores, 4 frontais, 1 traseiros e 6 laterais;- Alça acolchoada para transporte nos ombros;- Alça em aço inoxidável revestido com espuma;- Peso 2,3Kg;- Capacidade 25Kg;- Fechamento com velcro e abertura para alça de transporte.Principais Vantagens:- Base reforçada em polipropileno;- Capacidade 25Kg.
Família: 15.03.0023 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-09-2025/15.03.0023/15.03.0023.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618730214
| Código interno | 0715930316 |
| SKU | 0715930316 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,430 kg |
| Altura | 24,0 cm |
| Largura | 31,0 cm |
| Comprimento | 45,0 cm |
| Materiais | Nylon 600D |
| Peso | 2,3Kg |
| Dimensões | 51 x 22 x 34cm |
| Capacidade | 25Kg |
| Bolsos | 21 bolsos - 10 interiores, 4 frontais, 1 traseiros e 6 laterais |
| Acompanha Alças | Aço inoxidável revestido com espuma para transporte nos ombros |
Acompanha Alças: Aço inoxidável revestido com espuma para transporte nos ombros | Bolsos: 21 bolsos - 10 interiores, 4 frontais, 1 traseiros e 6 laterais | Capacidade: 25Kg | Dimensões: 51 x 22 x 34cm | Materiais: Nylon 600D | Peso: 2,3Kg
Este produto ainda não possui avaliações.