
Wurth
Bolsa Mult para Ferramentas com Capacidade de até 50kg - 41x22cm
Cód: 0715930106 · EAN: 4099618730054 · Un: UN
BOLSA MULT PARA FERRAMENTAS 41X22 50KG
Em estoque
R$ 378,50
em até 12x de R$ 31,54 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Bolsa em Nylon 168D durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.Características:- 10 bolsos: 8 interiores e 2 laterais;- Base reforçada em polipropileno;- Alça acolchoada para transporte nos ombros;- Alças com reforço plástico;- Peso 1,1Kg;- Capacidade 50Kg.Principais Vantagens:- Base reforçada em polipropileno;- Capacidade 50Kg.
Família: 15.03.0024 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-09-2025/15.03.0024/15.03.0024.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618730054
| Código interno | 0715930106 |
| SKU | 0715930106 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,430 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 29,0 cm |
| Comprimento | 44,0 cm |
| Materiais | Nylon 168D |
| Peso | 1,1Kg |
| Base | Reforçada em polipropileno |
| Dimensões | 42 x 24 x 29cm |
| Capacidade | 50Kg |
| Bolsos | 10 bolsos - 8 interiores e 2 laterais |
| Acompanha Alças | Para transporte nos ombros |
Acompanha Alças: Para transporte nos ombros | Base: Reforçada em polipropileno | Bolsos: 10 bolsos - 8 interiores e 2 laterais | Capacidade: 50Kg | Dimensões: 42 x 24 x 29cm | Materiais: Nylon 168D | Peso: 1,1Kg
Este produto ainda não possui avaliações.