
Wurth
BOLSA MULT PARA FERRAMENTAS 50KG 41
Cód: 0715930122 · EAN: 4099618730177 · Un: UN
BOLSA MULT PARA FERRAMENTAS 41X29 50KG
Em estoque
R$ 365,99
em até 12x de R$ 30,50 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Bolsa em Nylon 600D durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.Características:- 16 bolsos: 8 interiores, 3 frontais, 3 traseiros e 2 laterais;- Base reforçada em polipropileno;- Alça acolchoada para transporte nos ombros;- Alças com reforço plástico;- Peso 1,1Kg;- Capacidade 50Kg.Principais Vantagens:- Base reforçada em polipropileno;- Capacidade 50Kg.
Família: 15.03.0026 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-09-2025/15.03.0025/15.03.0025_BOLSA%20MULT%20PARA%20FERRAMENTAS%20.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618730177
| Código interno | 0715930122 |
| SKU | 0715930122 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,430 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 24,0 cm |
| Comprimento | 42,0 cm |
| Diâmetro | 41 mm |
| Materiais | Nylon 600D |
| Características | Base reforçada em polipropileno |
| Peso | 1,1Kg |
| Dimensões | 41 x 24 x 29cm |
| Capacidade | 50Kg |
| Bolsos | 16 bolsos - 8 interiores, 3 frontais, 3 traseiros e 2 laterais |
| Acompanha Alças | Acolchoadas para os ombros |
Acompanha Alças: Acolchoadas para os ombros | Bolsos: 16 bolsos - 8 interiores, 3 frontais, 3 traseiros e 2 laterais | Capacidade: 50Kg | Características: Base reforçada em polipropileno | Dimensões: 41 x 24 x 29cm | Materiais: Nylon 600D | Peso: 1,1Kg | DIÂMETRO: 41
Este produto ainda não possui avaliações.