Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Bomba Manual de Graxa
Wurth

Bomba Manual de Graxa

Cód: 0986100104 · EAN: 4099618978258 · Un: UN

BOMBA MANUAL DE GRAXA

Em estoque
R$ 196,61
em até 7x de R$ 28,09 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Aplicador manual de graxa pastosa para lubrificação de peças em geral.Características:- Fabricado em aço carbono;- Pintura enegrecida eletrostática;- Reservatório com capacidade interna de 420g;- Acompanha ponta rígida de rosca 1/8 NPT para acesso aos bicos graxeiros;- Possui alavanca lateral para bombeamento manual;- Corpo estriado para melhor fixação nas mãos.Aplicações:- Lubrificação de equipamentos onde não se exige controle criterioso de quantidade de lubrificante aplicado;- Rolamentos, cruzetas, mancais, pinos e montagens em geral.Principais Vantagens:- Portátil;- Pintura eletrostática ;- Permite engraxamento em locais de difícil acesso.Restrições de Uso:- Nunca colocar líquidos ou qualquer substância não recomendada dentro do reservatório.Modo de Usar:- Desrosquear o cabeçote. Pressionar a alavanca do fechamento e puxar alça até o fim;- Abastecer o reservatório manualmente com graxa;- Quando estiver totalmente abastecido, limpar bem o excesso antes de recolocar o cabeçote, rosqueando até que esteja vedado;- Colocar o aplicador em uma superfície plana e com apoio, cuidadosamente empurrar o puxador;- Atenção: Pressionar a trava e simultaneamente empurrar o puxador. Bombear algumas vezes. Neste processo o ar sairá;- Empurar novamente o puxador até que o ar seja totalmente eliminado (o processo se repetirá até a graxa começar a sair);- Quando a graxa começar a sair, colocar a extensão rígida com o bico, bombear novamente até sair a graxa.
Família: 08.10.0108 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-02-2026/08.10.0108/08.10.0108_APLICADOR%20MANUAL%20DE%20GRAXA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618978258

Código interno0986100104
SKU0986100104
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,355 kg
Altura2,0 cm
Largura12,0 cm
Comprimento37,0 cm
MateriaisAço Carbono
Capacidade do Reservatório420g
Capacidade do Reservatório: 420g | Materiais: Aço carbono

Este produto ainda não possui avaliações.