Wurth
SUPORTE PRATELEIRA VIDRO BOTAO FRANCES
Cód: 0683242111 · EAN: 4053479653440 · Un: UN
BOTAO FRANCES SUPORTE PRATELEIRA VIDRO
Em estoque
R$ 279,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 5,58 por unidade)
em até 11x de R$ 25,36 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:
- Produto leve desenvolvido em Zamak de alta resistência mecânica e à corrosão.
Características:
- Suporte para vidros com regulagem de abertura que facilita a instalação;
- Com excelente resistência e durabilidade.
Aplicação:
- Prateleiras e painéis de vidro em diversos locais;
- Atende à Vidraceiros, Marceneiros, Esquadria de Alumínio, Serralheiros, entre outros.
Principais Vantagens:
- Praticidade na instalação ;
- Material Zamak - alta resistência ;
- Estabilidade na montagem
- Produto leve desenvolvido em Zamak de alta resistência mecânica e à corrosão.
Características:
- Suporte para vidros com regulagem de abertura que facilita a instalação;
- Com excelente resistência e durabilidade.
Aplicação:
- Prateleiras e painéis de vidro em diversos locais;
- Atende à Vidraceiros, Marceneiros, Esquadria de Alumínio, Serralheiros, entre outros.
Principais Vantagens:
- Praticidade na instalação ;
- Material Zamak - alta resistência ;
- Estabilidade na montagem
Família: 04.07.1940
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4053479653440
| Código interno | 0683242111 |
| SKU | 0683242111 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,013 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Modelo | BOTAO FRANCES |
MODELO: BOTAO FRANCES | Capacidade: Vidros de 6 a 10mm | Composição: Embalagem com 50 Unidades | Diâmetro do Parafuso: 3mm | Material: Zamak | Produtos Associados: Brocas; Parafusos; Chave Manual; Silicone | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.