

Botina Ocupacional Brasil 40
BOTINA SEGURANCA BRASIL TAM 40
Descrição:Calçado ocupacional para uso profissional, tipo botina. Feito para quem precisa transitar em diferentes e diversos terrenos, da cerâmica, até ao chão terroso.Características:Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergentes e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU) e solado resistente ao óleo combustível (FO);- Material do cabedal: Vaqueta Nobuck* curtida ao cromo, na cor marrom;- Forro da gáspea: Forração em não tecido;- Fechamento: Cadarço marrom com ilhós;- Contraforte e Biqueiras: Material termoplástico;- Palmilha de Montagem: Sintética não tecido costurada Sistema Strobel**;- Palmilha de limpeza removível: Palmilha PU em Poliéster revestida por tecido;- Solado: Em poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola com densidade mínima 0,42g/cm³ com função amortecedora de impactos e a sola densidade mínima de 1,0 g/cm³. *Nobuck é o nome dado a um processo que se faz na vaqueta através de asperagens e lixamentos com tratamento químico específico de forma a deixar o couro com aspecto aveludado, porém, com alta resistência física e mecânica. *Curtida ao cromo: é um processo rápido que usa sulfato de cromo para tratar o couro, resultando em um material flexível e macio. **Sistema Strobel: é um método de construção de calçados onde a parte superior (cabedal) é costurada diretamente na palmilha de montagem proporcionando mais flexibilidade e conforto.Aplicações:- Logística e centros de distribuição;- Serviços gerais de manuteção, limpeza e apoio operacional;- Indústria leve: eletrônica, embalagens, alimentícia, farmacêutica e confecções;- Comércio e varejo: reposição, estoque e atendimento;- PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.Principais Vantagens:- Material de alta resistência;- Solado de Bidensidade e em PU;- Flexível;- Solado resistente a escorregamento em diferentes tipos de piso.Modo de Usar:- Optar pelo calçado correto para cada tipo de trabalho. Em caso de dúvidas, procurar orientação técnica da segurança do trabalho;- Certificar-se que o calçado é adequado ao local a ser utilizado;- Para maior conforto usar meias de algodão que absorvem o suor dos pés. Meias sintéticas não proporcionam este benefício;- Certificar se o atacador elástico (cadarço) está bem atado;- Manter a palmilha de conforto sempre limpa e seca.
Referências: Busca: 4099618969126
| Código interno | 5360200040 |
| SKU | 5360200040 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,840 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 25,0 cm |
| Comprimento | 36,0 cm |
| Aplicações | Logística e centros de distribuição, Serviços gerais de manuteção, limpeza e apoio operacional, Indústria leve e |
| Tamanho | 40 |
Este produto ainda não possui avaliações.