
Broca 3 pontas Para Madeira 6 x 93mm
BROCA 3 PONTAS P/ MADEIRA REDLINE 6MM
Descrição do Produto:
Produzida em Aço Rápido (HSS), com design de 3 pontas para perfuração em diversos tipos de madeira.
Características:
- Produzida em Aço Rápido - GCr15 (HSS), com grande dureza;
- Atende diversos tipos de Madeiras bruta;
- 3 Pontas com afiação especialmente desenvolvida para aplicação em madeira, MDF, Compensado, Aglomerado que facilita o processo de perfuração;
- Broca com corpo usinado garantindo medidas exatas e maior durabilidade;
- Encaixe Cilíndrico;
- Vários diâmetros disponíveis;
- Utilização com furadeira a bateria, elétrica e pneumática.
Aplicações:
- Aplicação em MDF, Compensados, Aglomerados, Painéis de Fibra, Placas de Gesso, Placas de Aparas, Caibros de Madeira e Madeiras em geral;
- Utilizadas em furadeiras a bateria, elétricas e pneumáticas; ;
- Pode-se utilizar para efetuar furos cegos ou passantes.
Restrições de uso:
- Não utilizar em metais.
Principais Vantagens:
- Especialmente desenvolvida para Madeira bruta;
- Ponta afiada que proporciona furos mais precisos;
- Menor formação de rebarbas ;
- Excelente acabamento.
Referências: Busca: 4056807404455
| Código interno | 5523020060 |
| SKU | 5523020060 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,015 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 2,5 cm |
| Comprimento | 9,7 cm |
| Tamanho | 6 x 93mm |
Este produto ainda não possui avaliações.