Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Broca Chata para Madeira RedLine 16 mm
Wurth

Broca Chata para Madeira RedLine 16 mm

Cód: 5523011615 · EAN: 4056807403779 · Un: UN

BROCA CHATA P/ MADEIRA REDLINE 16MM

Em estoque
R$ 26,77
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Broca chata para madeira Red Line, para aplicação em MDF, compensados, aglomerados, caibros de madeira e madeiras em geral

Características:

- Produzida em Aço Rápido - C65 (HSS);
- Ponta tipo chata com afiação especialmente desenvolvida para aplicação em madeira que facilita o processo de perfuração;
- Encaixe sextavado 1/4" que proporciona a troca rápida e evita que a broca saia do mandril durante o processo de perfuração, mesmo diante de grandes vibrações, permitindo ainda sua utilização em máquinas com encaixe 1/4";
- Utiização com furadeiras a bateria, elétricas e pneumáticas.

Aplicações:

- Aplicação em MDF, compensados, aglomerados, painéis de fibra, placas de gesso, placas de aparas, caibros de madeira e madeiras em geral;
- Utilizadas em furadeiras a bateria, elétricas e pneumáticas; ;
- Pode-se utilizar para efetuar furos cegos ou passantes.

Restrições de Uso:

- Não utilizar em metais

Principais Vantagens:

- Especialmente desenvolvida para Madeira;
- Ponta afiada que proporciona furos mais precisos;
- Menor formação de rebarbas;
- Excelente acabamento.

Família: 01.01.0110
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4056807403779

Código interno5523011615
SKU5523011615
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,045 kg
Altura1,0 cm
Largura4,7 cm
Comprimento21,5 cm
Diâmetro16 mm mm
DIÂMETRO: 16 mm | Aplicação: MDF, Compensados, Aglomerados, Painéis de fibra, Placas de gesso e madeiras em geral | Composição: Unitário | Diâmetro: 16mm | Encaixe: 1/4" | Linha: Red Line | Material: Aço Rápido | Produtos Associados: Broca HSS; Dobradiças; Corrediças; Parafusos Chipboard | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Óculos PRO II INCOLOR
Wurth
Óculos PRO II INCOLOR
Cód: 0899103401
R$8,95
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque