Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Broca de Aço Rápido para Metais HSS 16,0 mm
Wurth

Broca de Aço Rápido para Metais HSS 16,0 mm

Cód: 0617001600 · EAN: 4046777134629 · Un: UN

BROCA HSS AUTOCENTRANTE DIN338 16,0MM

Em estoque
R$ 242,71
em até 5x de R$ 48,54 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Broca de Aço Rápido - HSS (M2), inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento brilhante.

Características:

- Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa;
- Produzida em aço rápido (HSS);
- Classificação do aço: AISI M2;
- Norma DIN 338;
- Ângulo da ponta de 118°;
- Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm);
- Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga até R

Família: 01.01.2010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4046777134629 | Busca: Broca Bi-Metal | Busca: Broca HSS | Busca: Broca pra Ferro | Busca: Broca pra Metais | Busca: High Speed Steel | Busca:

Código interno0617001600
SKU0617001600
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,181 kg
Altura2,3 cm
Largura2,3 cm
Comprimento18,0 cm
Diâmetro16,0 mm mm
DIÂMETRO: 16,0 mm | Aplicação: Alumínio, Aço, Metais e Plástico | Classificação: AISI M2 | Comprimento Total: 178mm | Comprimento Útil: 120mm | Diâmetro: 16mm | Dureza: 750 a 820 HV | Encaixe: 12,7mm | Material: Aço Rápido HSS | Norma: DIN 388 | Produtos Associados: Óleo de Corte; Parafusos; EPI; Furadeira de Impacto | Profundidade do Furo: Aproximadamente 5x diâmetro broca | Sinônimo: Broca Bi-Metal, Broca HSS, High Speed Steel, Broca pra Ferro, Broca pra Metais | Garantia: 3 Meses | Embalagem: Blister

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Broca de Vídea para Concreto 6 mm 100 mm
Wurth
Broca de Vídea para Concreto 6 mm 100 mm
Cód: 0637706010
R$11,92
Em estoque
Broca de Vídea para Concreto 8 mm 120 mm
Wurth
Broca de Vídea para Concreto 8 mm 120 mm
Cód: 0637708012
R$14,39
Em estoque
Óculos de Segurança PRO com Haste CINZA
Wurth
Óculos de Segurança PRO com Haste CINZA
Cód: 0899300002
R$10,38
Em estoque