
Broca de Aço Rápido com Cobalto HSSCo 1,5 mm
BROCA HSSCO DIN388 5% COBALTO 1,5MM
Descrição do Produto:
Broca Aço Rápido com Cobalto - HSSCo (M35) inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento em cor bronze brilhante, especialmente indicada para furos em aço inox e metais de grande resistência.
Características:
- Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa;
- Produzida em aço rápido com 5% de Cobalto (HSSCo);
- Classificação do aço: AISI M35 com 5% de Cobalto na composição da liga;
- Norma DIN 338;
- Ângulo da ponta de 135°;
- Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm);
- Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga, aço inox, ferro fundido e metais até R
Referências: Busca: 4046777127379
| Código interno | 0617400150 |
| SKU | 0617400150 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,7 cm |
| Largura | 1,7 cm |
| Comprimento | 6,2 cm |
| Diâmetro | 1,5 mm mm |
Este produto ainda não possui avaliações.