
Broca de Aço Rápido com Cobalto HSSCo 12,0 mm
BROCA HSSCO DIN388 5% COBALTO 12,0MM
Descrição do Produto:Broca Aço Rápido com Cobalto - HSSCo (M35) inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento em cor bronze brilhante, especialmente indicada para furos em aço inox e metais de grande resistência.Características:- Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa;- Produzida em aço rápido com 5% de Cobalto (HSSCo);- Classificação do aço: AISI M35 com 5% de Cobalto na composição da liga;- Norma DIN 338;- Ângulo da ponta de 135°;- Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm);- Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga, aço inox, ferro fundido e metais até R<=1200N/mm² (carga de ruptura);- Dureza (HV) entre 800 e 850;- Adequada para furadeiras manuais.Aplicações:- Especialmente indicada para perfuração em aço inox.Restrições de Uso:- ;- Não aplicável para alvenaria ou qualquer tipo de pedra.Principais Vantagens:- Excelente durabilidade;- Excelente capacidade de furação;- Maior rapidez na execução do furo;- Furos precisos e concêntricos.
Referências: Busca: 4068362210754
| Código interno | 0617401200 |
| SKU | 0617401200 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 2,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 12,0 mm mm |
| Composições | 5 Unidades |
| Materiais | Aço Rápido com 5% Cobalto |
| Produtos Associados | Óleo de Corte; Parafusos; EPI; Furadeira de Impacto |
| Aplicações | Inox, Aço e Metais |
| Norma | DIN338 |
| Comprimento Total | 151mm |
| Sinônimo | Broca pra Ferro, Broca pra Metais |
| Dureza | 800 a 850 HV |
| Comprimento Útil | 101mm |
Este produto ainda não possui avaliações.