
Wurth
Broca de Aço Rápido com Cobalto HSSCo 8,5 mm
Cód: 0617400850 · EAN: 4068362210716 · Un: UN
BROCA HSSCO DIN388 5% COBALTO 8,5MM
Indisponível
R$ 395,97
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 79,19 por unidade)
em até 12x de R$ 33,00 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Broca Aço Rápido com Cobalto - HSSCo (M35) inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento em cor bronze brilhante, especialmente indicada para furos em aço inox e metais de grande resistência.Características:- Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa;- Produzida em aço rápido com 5% de Cobalto (HSSCo);- Classificação do aço: AISI M35 com 5% de Cobalto na composição da liga;- Norma DIN 338;- Ângulo da ponta de 135°;- Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm);- Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga, aço inox, ferro fundido e metais até R<=1200N/mm² (carga de ruptura);- Dureza (HV) entre 800 e 850;- Adequada para furadeiras manuais.Aplicações:- Especialmente indicada para perfuração em aço inox.Restrições de Uso:- ;- Não aplicável para alvenaria ou qualquer tipo de pedra.Principais Vantagens:- Excelente durabilidade;- Excelente capacidade de furação;- Maior rapidez na execução do furo;- Furos precisos e concêntricos.
Família: 01.01.2020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/24-03-2026/01.01.0020/01.01.0020.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362210716
| Código interno | 0617400850 |
| SKU | 0617400850 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,040 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 2,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 8,5 mm mm |
| Composições | 5 Unidades |
| Materiais | Aço Rápido com 5% Cobalto |
| Produtos Associados | Óleo de Corte; Parafusos; EPI; Furadeira de Impacto |
| Aplicações | Inox, Aço e Metais |
| Norma | DIN338 |
| Comprimento Total | 117mm |
| Sinônimo | Broca pra Ferro, Broca pra Metais |
| Dureza | 800 a 850 HV |
| Comprimento Útil | 75mm |
Aplicações: Inox, Aço e Metais | Composições: 5 Unidades | Comprimento Total: 117mm | Comprimento Útil: 75mm | DIÂMETRO: 8,5 mm | Dureza: 800 a 850 HV | Materiais: Aço Rápido com 5% Cobalto | Norma: DIN338 | Produtos Associados: Óleo de Corte; Parafusos; EPI; Furadeira de Impacto | Sinônimo: Broca pra Ferro, Broca pra Metais
Este produto ainda não possui avaliações.