
Wurth
Broca de Vídea para Concreto 5 mm 85 mm
Cód: 0637705008 · EAN: 4056807392486 · Un: UN
BROCA P/ CONCRETO DIN8039 5X85MM
Em estoque
R$ 10,28
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Broca de encaixe cilíndrico com ponta de vídea para furação de concretos, azulejos, pisos, cerâmicas, alvenarias e entre outros materiais de construção.Características:- Cabeça com ângulo e afiação agressiva, para maior contato, furação precisa e rápida do substrato;- Ponta com Carboneto de Tungstênio (metal duro/vídea) de grande resistência; Solda entre a ponta da vídea e corpo da broca de alta qualidade, garantindo segurança e durabilidade da broca;- Corpo em aço com profundos espirais para grande remoção de poeira resultando em furação rápida e maior vida útil da vídea.Aplicações:- ;- Concreto ;- Tijolo ;- Telha ;- Placas Cimentícias ;- Gesso ;- Alvenaria em geralRestrições de uso:- Não recomendado para furação de metais.Modo de usar:- Antes de executar perfuração em superfícies lisas e duras, é recomendado a execução de uma pequena punção com objeto pontiagudo para centralização do furo;- Utilizar as brocas de vídea em conjunto com furadeiras elétricas ou pneumáticas de mandril com encaixe cilíndrico.Principais Vantagens:- Furos de grande precisão para aplicação de buchas;- Espiral de grande volume;- Bom desempenho em concreto e tijolo;- Excelente remoção das poeiras.
Família: 01.01.1944 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L7/0637705008.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4056807392486 | Busca: Broca de Wídea | Busca: Broca pra Concreto | Busca: Broca pra Parede
| Código interno | 0637705008 |
| SKU | 0637705008 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,014 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 18,5 cm |
| Diâmetro | 5 mm mm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Furadeira; Bucha de Nylon; Chumbador Químico; EPI |
| Aplicações | Concreto, Tijolo, Telha, Placas Cimentícias, Gesso e Alvenaria |
| Comprimento Total | 85mm |
| Sinônimo | Broca pra Parede, Broca pra Concreto, Broca de Wídea |
| Comprimento | 85 mm |
| Ponta | Carboneto de Tungstênio |
| Comprimento Útil | 45,5mm |
| Restrições de Uso | Não recomendado para furação de metais |
Aplicações: Concreto, Tijolo, Telha, Placas Cimentícias, Gesso e Alvenaria | Composições: Unitário | Comprimento Total: 85mm | Comprimento Útil: 45,5mm | DIÂMETRO: 5 mm | Ponta: Carboneto de Tungstênio | Produtos Associados: Furadeira; Bucha de Nylon; Chumbador Químico; EPI | Restrições de Uso: Não recomendado para furação de metais | Sinônimo: Broca pra Parede, Broca pra Concreto, Broca de Wídea | COMPRIMENTO: 85 mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
SILICONE ACETICO BASIC INC 280ML/269G
Cód: 0892561301
R$635,15
📦 Embalagem c/ 25 un
12x de R$ 52,93 sem juros
Indisponível