
Wurth
BROCA QUADRO L ENC RAP PLUS 10X265MM
Cód: 0648071026 · EAN: 4099618400698 · Un: UN
BROCA QUADRO L ENC RAP PLUS 10X265MM
Em estoque
R$ 554,87
📦 Embalagem com 2 unidades
(R$ 277,44 por unidade)
em até 12x de R$ 46,24 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 2 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:
Broca Quadro L com sistema de encaixe rápido, combina uma geometria inovadora oferecendo elevados níveis de performance.
Características:
- Excelente durabilidade;
- Furos de grande precisão;
- Baixa vibração durante a operação;
- Excepcional desempenho para furar concreto, concreto armado, granito, mármore, tijolo, entre outros;
- Grande eficácia e desgaste reduzido;
- Adequada para utilização em martelos eletropneumáticos entre 2Kg e 4Kg.
Principais Vantagens:
- Ponta de corpo único em carbureto de tungstênio com 4 lâminas dispostas a 90°;
- Ponta centrada para maior precisão no ataque ao material. Minimiza deslizamentos. Cabeça estriada, que proporciona uma remoção mais rápida de poeiras e detritos;
- Chanfros na ponta para otimização da sua capacidade de furar. Não bloqueia na presença de barras de aço (concreto armado);
- Geometria de 4 espirais - Assegura que a carga é uniformemente distribuída sobre todas as espirais, reduzindo o desgaste;
- Regularização de furos rigorosamente cilíndricos - O seu corpo com 4 espirais ajuda a reduzir vibração durante a operação. Proporciona maior velocidade de remoção do pó de dentro do furo;
- Baixa Vibração - Proporciona uma perfuração mais suave e confortável. Protege o operador e a máquina;
- Sistema de Encaixe Rápido - Encaixe fácil com máxima performance de percussão.
Instruções de Uso:
- A broca deve ser usada em um martelete eletro pneumático, aplicando uma pressão constante;
- Devem ser evitadas pressões laterais.
Broca Quadro L com sistema de encaixe rápido, combina uma geometria inovadora oferecendo elevados níveis de performance.
Características:
- Excelente durabilidade;
- Furos de grande precisão;
- Baixa vibração durante a operação;
- Excepcional desempenho para furar concreto, concreto armado, granito, mármore, tijolo, entre outros;
- Grande eficácia e desgaste reduzido;
- Adequada para utilização em martelos eletropneumáticos entre 2Kg e 4Kg.
Principais Vantagens:
- Ponta de corpo único em carbureto de tungstênio com 4 lâminas dispostas a 90°;
- Ponta centrada para maior precisão no ataque ao material. Minimiza deslizamentos. Cabeça estriada, que proporciona uma remoção mais rápida de poeiras e detritos;
- Chanfros na ponta para otimização da sua capacidade de furar. Não bloqueia na presença de barras de aço (concreto armado);
- Geometria de 4 espirais - Assegura que a carga é uniformemente distribuída sobre todas as espirais, reduzindo o desgaste;
- Regularização de furos rigorosamente cilíndricos - O seu corpo com 4 espirais ajuda a reduzir vibração durante a operação. Proporciona maior velocidade de remoção do pó de dentro do furo;
- Baixa Vibração - Proporciona uma perfuração mais suave e confortável. Protege o operador e a máquina;
- Sistema de Encaixe Rápido - Encaixe fácil com máxima performance de percussão.
Instruções de Uso:
- A broca deve ser usada em um martelete eletro pneumático, aplicando uma pressão constante;
- Devem ser evitadas pressões laterais.
Família: 01.01.1932 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-11-2025/01.01.0032/01.01.0032.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 2 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618400698
| Código interno | 0648071026 |
| SKU | 0648071026 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,101 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 32,0 cm |
| Diâmetro | 10mm mm |
| Produtos Associados | Martelete; Buchas/chumbadores metálicos; Chumbadores químicos; Máscaras |
| Aplicações | Concreto, Concreto Armado, Granito, Tijolo e Arenito |
| Encaixe | SDS |
| Comprimento Total | 265mm |
| Comprimento do Espiral | 200mm |
Aplicações: Concreto, Concreto Armado, Granito, Tijolo e Arenito | Comprimento do Espiral: 200mm | Comprimento Total: 265mm | Diâmetro: 10mm | Encaixe: SDS | Produtos Associados: Martelete; Buchas/chumbadores metálicos; Chumbadores químicos; Máscaras
Este produto ainda não possui avaliações.