
Wurth
BROCA QUADRO L ENCAIXE RÁPIDO 12 mm 265 mm
Cód: 0648071226 · EAN: 4099618400636 · Un: UN
BROCA QUADRO L ENC RAP PLUS 12X265MM
Em estoque
R$ 418,15
em até 12x de R$ 34,85 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:Broca Quadro L com sistema de encaixe rápido, combina uma geometria inovadora oferecendo elevados níveis de performance.Características:- Excelente durabilidade;- Furos de grande precisão;- Baixa vibração durante a operação;- Excepcional desempenho para furar concreto, concreto armado, granito, mármore, tijolo, entre outros;- Grande eficácia e desgaste reduzido;- Adequada para utilização em martelos eletropneumáticos entre 2Kg e 4Kg.Principais Vantagens:- Ponta de corpo único em carbureto de tungstênio com 4 lâminas dispostas a 90°;- Ponta centrada para maior precisão no ataque ao material. Minimiza deslizamentos. Cabeça estriada, que proporciona uma remoção mais rápida de poeiras e detritos;- Chanfros na ponta para otimização da sua capacidade de furar. Não bloqueia na presença de barras de aço (concreto armado);- Geometria de 4 espirais - Assegura que a carga é uniformemente distribuída sobre todas as espirais, reduzindo o desgaste;- Regularização de furos rigorosamente cilíndricos - O seu corpo com 4 espirais ajuda a reduzir vibração durante a operação. Proporciona maior velocidade de remoção do pó de dentro do furo;- Baixa Vibração - Proporciona uma perfuração mais suave e confortável. Protege o operador e a máquina;- Sistema de Encaixe Rápido - Encaixe fácil com máxima performance de percussão.Instruções de Uso:- A broca deve ser usada em um martelete eletro pneumático, aplicando uma pressão constante;- Devem ser evitadas pressões laterais.
Família: 01.01.1932 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-11-2025/01.01.0032/01.01.0032.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618400636
| Código interno | 0648071226 |
| SKU | 0648071226 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,101 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Diâmetro | 12 mm mm |
| Produtos Associados | Martelete; Buchas/chumbadores metálicos; Chumbadores químicos; Máscaras |
| Aplicações | Concreto, Concreto Armado, Granito, Tijolo e Arenito |
| Encaixe | SDS |
| Comprimento Total | 265mm |
| Comprimento | 265 mm |
| Comprimento do Espiral | 200mm |
Aplicações: Concreto, Concreto Armado, Granito, Tijolo e Arenito | Comprimento do Espiral: 200mm | Comprimento Total: 265mm | DIÂMETRO: 12 mm | Encaixe: SDS | Produtos Associados: Martelete; Buchas/chumbadores metálicos; Chumbadores químicos; Máscaras | COMPRIMENTO: 265 mm
Este produto ainda não possui avaliações.