
Wurth
BUCHA W-CROC PEAD COM ANEL 10,0 mm
Cód: 0903071050 · EAN: 4068362079047 · Un: UN
BUCHA W-CROC PEAD COM ABA 10,0MM
Em estoque
R$ 31,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,63 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Bucha W-CROC especialmente desenvolvida para fixações em substratos maciços.Características:- Bucha de polietileno de alta densidade (PEAD) para todos os tipos de substratos maciços, ótima resistência à flexão, impacto e resistência térmica;- Com uma configuração que permite mais segurança e evita que a bucha rode no furo no momento da aplicação;- Ideal para cargas leves e médias, com excelente resistência mecânica;- Disponível nas versões com e sem aba;- A versão com aba impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem aba permite ser instalada embutida na parede, ficando "escondida".Aplicações:- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso;- Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.Principais Vantagens:- Resistência a cargas leves e médias;- Disponível nas versões com e sem aba;- Não roda no furo.
Família: 04.01.0005 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-02-2026/04.01.0005/04.01.0005_BUCHA%20W-CROC_PT.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362079047
| Código interno | 0903071050 |
| SKU | 0903071050 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Diâmetro | 10,0 mm mm |
| Tipo | Com aba |
| Comprimento | 50,0mm |
| Profundidade do Furo | 60mm |
| Diâmetro do Parafuso | 6,0 - 7,0 |
| Tração | 63 / 146 kgf (Concreto / Tijolo Maciço) |
| Diâmetro da Bucha | 10,0mm |
Diâmetro da Bucha: 10,0mm | Comprimento: 50,0mm | Profundidade do Furo: 60mm | Diâmetro do Parafuso: 6,0 - 7,0 | Tração: 63 / 146 kgf (Concreto / Tijolo Maciço) | Tipo: com Aba | DIÂMETRO: 10,0 mm
Este produto ainda não possui avaliações.