
Wurth
BUCHA W-CROC PEAD SEM ABA 5,0MM
Cód: 0903085025 · EAN: 4068362079085 · Un: UN
BUCHA W-CROC PEAD SEM ABA 5,0MM
Em estoque
R$ 30,00
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,15 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Bucha W-CROC especialmente desenvolvida para fixações em substratos maciços.
Características:
- Bucha de polietileno de alta densidade (PEAD) para todos os tipos de substratos maciços, ótima resistência à flexão, impacto e resistência térmica;
- Com uma configuração que permite mais segurança e evita que a bucha rode no furo no momento da aplicação;
- Ideal para cargas leves e médias, com excelente resistência mecânica;
- Disponível nas versões com e sem aba;
- A versão com aba impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem aba permite ser instalada embutida na parede, ficando ¿escondida¿.
Aplicações:
- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso;
- Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem aba;
- Não roda no furo.
Bucha W-CROC especialmente desenvolvida para fixações em substratos maciços.
Características:
- Bucha de polietileno de alta densidade (PEAD) para todos os tipos de substratos maciços, ótima resistência à flexão, impacto e resistência térmica;
- Com uma configuração que permite mais segurança e evita que a bucha rode no furo no momento da aplicação;
- Ideal para cargas leves e médias, com excelente resistência mecânica;
- Disponível nas versões com e sem aba;
- A versão com aba impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem aba permite ser instalada embutida na parede, ficando ¿escondida¿.
Aplicações:
- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso;
- Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem aba;
- Não roda no furo.
Família: 04.01.0005 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-02-2026/04.01.0005/04.01.0005_BUCHA%20W-CROC_PT.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362079085
| Código interno | 0903085025 |
| SKU | 0903085025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Tipo | Sem aba |
| Comprimento | 25,0mm |
| Profundidade do Furo | 35mm |
| Diâmetro do Parafuso | 7,0 - 8,0 |
| Tração | 09 / 31 kgf (Concreto / Tijolo Maciço) |
| Diâmetro da Bucha | 5,0mm |
Diâmetro da Bucha: 5,0mm | Comprimento: 25,0mm | Profundidade do Furo: 35mm | Diâmetro do Parafuso: 7,0 - 8,0 | Tração: 09 / 31 kgf (Concreto / Tijolo Maciço) | Tipo: sem Aba
Este produto ainda não possui avaliações.