
Wurth
BUCHA W-CROC PP C/ ANEL 10,0 mm
Cód: 0903000943 · EAN: 4058794527261 · Un: UN
BUCHA W-CROC PP C/ANEL 10,0MM
Em estoque
R$ 23,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,47 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
-Bucha W-CROC especialmente desenvolvida para fixações em substratos maciços.
Características:
- Bucha de Plástico (Polipropileno - PP) para todos os tipos de substratos maciços, ótima resistência à flexão, impacto e resistência térmica;
- Com uma configuração que permite mais segurança e evita que a bucha rode no furo no momento da aplicação;
- Ideal para cargas leves e médias, com excelente resistência mecânica;
- Configuração indicada para todos os tipos de substratos;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- A versão com anel impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem anel permite a utilização onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (exemplo: móveis).
Aplicações:
- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso;
- Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- Somente para substratos maciços;
- Design diferenciado, não roda no furo.
-Bucha W-CROC especialmente desenvolvida para fixações em substratos maciços.
Características:
- Bucha de Plástico (Polipropileno - PP) para todos os tipos de substratos maciços, ótima resistência à flexão, impacto e resistência térmica;
- Com uma configuração que permite mais segurança e evita que a bucha rode no furo no momento da aplicação;
- Ideal para cargas leves e médias, com excelente resistência mecânica;
- Configuração indicada para todos os tipos de substratos;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- A versão com anel impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem anel permite a utilização onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (exemplo: móveis).
Aplicações:
- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso;
- Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- Somente para substratos maciços;
- Design diferenciado, não roda no furo.
Família: 04.01.2005
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4058794527261
| Código interno | 0903000943 |
| SKU | 0903000943 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Diâmetro | 10,0 mm mm |
DIÂMETRO: 10,0 mm | Carga Recomendada: 67kg (base concreto) | Composição: Embalagem com 50 Unidades | Diâmetro do Parafuso: 6,0 - 8,0mm | Diâmetro: 10,0mm | Distância Mínima: 50mm (entre buchas) | Espessura Mínima do Substrato: 75mm | Material: Polipropileno | Produtos Associados: Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos | Profundidade do Furo: 70mm | Tipo: Com Anel | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.