
Wurth
BUCHA W-FLY NYLON 3 - 10X40MM
Cód: 0903131040 · EAN: 4068362079399 · Un: UN
BUCHA W-FLY NYLON 3 - 10X40MM
Em estoque
R$ 60,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 1,21 por unidade)
em até 2x de R$ 30,25 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Bucha especialmente utilizada para fi xação de cargas leves em paredes de dry wall, gesso acartonado e materiais ocos.
Características:
¿Produzida nas versões em: ;
- Nylon (PA6);
- Polietileno de alta densidade (PEAD). ¿Possui aletas e travas anti-rotação, evitando que a bucha rode no furo (Detalhe 1). ¿Especialmente destinada para fi xação de suportes, prateleiras e luminárias. (cargas leves).
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves;
- Disponível nas versões nylon e PEAD;
- Resistente a temperaturas -40° C a +80° C.
Bucha especialmente utilizada para fi xação de cargas leves em paredes de dry wall, gesso acartonado e materiais ocos.
Características:
¿Produzida nas versões em: ;
- Nylon (PA6);
- Polietileno de alta densidade (PEAD). ¿Possui aletas e travas anti-rotação, evitando que a bucha rode no furo (Detalhe 1). ¿Especialmente destinada para fi xação de suportes, prateleiras e luminárias. (cargas leves).
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves;
- Disponível nas versões nylon e PEAD;
- Resistente a temperaturas -40° C a +80° C.
Família: 04.01.0080 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/15-01-2026/04.01.0080/04.01.0080_BUCHA_W-FLY%20-%20PT%201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362079399
| Código interno | 0903131040 |
| SKU | 0903131040 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Materiais | Nylon |
| Comprimento | 40mm |
| Diâmetro do Furo | 10mm |
| Conteúdo | Embalagem com 50 Unidades |
| Diâmetro do Parafuso | 4,0 - 4,5mm |
| Tração | Bloco 26 / 42 Kgf - Gesso 10 / 15 Kgf |
Comprimento: 40mm | Diâmetro do Furo: 10mm | Diâmetro do Parafuso: 4,0 - 4,5mm | Tração: Bloco 26 / 42 Kgf - Gesso 10 / 15 Kgf | Conteúdo: Embalagem com 50 Unidades | Materiais: Nylon
Este produto ainda não possui avaliações.