
Wurth
BUCHA W-FLY PEAD 2 35 mm 35 mm
Cód: 0903121035 · EAN: 4068362079306 · Un: UN
BUCHA W-FLY PEAD 2 - 10X35MM
Em estoque
R$ 41,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,83 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Bucha especialmente utilizada para fi xação de cargas leves em paredes de dry wall, gesso acartonado e materiais ocos.Características:Produzida nas versões em: ;- Nylon (PA6);- Polietileno de alta densidade (PEAD). Possui aletas e travas anti-rotação, evitando que a bucha rode no furo (Detalhe 1). Especialmente destinada para fi xação de suportes, prateleiras e luminárias. (cargas leves).Principais Vantagens:- Resistência a cargas leves;- Disponível nas versões nylon e PEAD;- Resistente a temperaturas -40° C a +80° C.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/15-01-2026/04.01.0080/04.01.0080_BUCHA_W-FLY%20-%20PT%201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante) | Família: 04.01.0080
Referências: Busca: 4068362079306
| Código interno | 0903121035 |
| SKU | 0903121035 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Materiais | Polietileno |
| Comprimento | 35 mm |
| Diâmetro do Furo | 10mm |
| Passo da Rosca | 35 mm |
| Conteúdo | Embalagem com 50 Unidades |
| Diâmetro do Parafuso | 4,0 - 4,5mm |
| Tração | Bloco 10 / 31 Kgf - Gesso 9 / 13 Kgf |
Tração: Bloco 10 / 31 Kgf - Gesso 9 / 13 Kgf | COMPRIMENTO: 35 mm | Diâmetro do Furo: 10mm | Conteúdo: Embalagem com 50 Unidades | Diâmetro do Parafuso: 4,0 - 4,5mm | Materiais: Polietileno | PASSO DA ROSCA: 35 mm
Este produto ainda não possui avaliações.