
Wurth
BUCHA W-MU PEAD COM ANEL 8,0 mm
Cód: 0903058050 · EAN: 4068362078859 · Un: UN
BUCHA W-MU PEAD COM ABA 8,0MM
Em estoque
R$ 44,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,44 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Bucha universal com e sem aba ideal para fi xação de cargas leves e médias em substratos maciços e ocos.Características:- Bucha de polietileno de alta densidade (PEAD) nas versões com aba / sem aba, para diferentes tipos de acabamentos e superfícies;- Atua por deformação (efeito nó) ou por expansão em substratos maciços;- O corpo da bucha se contorce no parafuso. A fi xação ocorre pelo efeito nó entre o parafuso e o substrato (detalhe 1);- A versão com aba impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem aba permite ser instalada embutida na parede, ficando "escondida".Principais Vantagens:- Podem ser utilizadas em materiais ocos e maciços;- Aplicável em gesso acartonado.
Família: 04.01.0040 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/15-01-2026/04.01.0040/04.01.0040_BUCHA%20S-MU%20-%20PT%201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362078859
| Código interno | 0903058050 |
| SKU | 0903058050 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Diâmetro | 8,0 mm mm |
| Materiais | Polietileno |
| Tipo | Com abas |
| Comprimento | 50mm |
| Conteúdo | Embalagem com 100 Unidades |
| Profundidade do Furo | 60mm |
| Diâmetro do Parafuso | 4,5 - 5,5mm |
| Tração | Concreto 56 / 79 Kgf - Bloco 31 / 57 Kgf - Gesso 12 / 14 Kgf |
| Diâmetro da Bucha | 8,0mm |
Diâmetro da Bucha: 8,0mm | Comprimento: 50mm | Profundidade do Furo: 60mm | Diâmetro do Parafuso: 4,5 - 5,5mm | Tração: Concreto 56 / 79 Kgf - Bloco 31 / 57 Kgf - Gesso 12 / 14 Kgf | Conteúdo: Embalagem com 100 Unidades | Materiais: Polietileno | Tipo: Com abas | DIÂMETRO: 8,0 mm
Este produto ainda não possui avaliações.