
Wurth
BUCHA W-MU PEAD SEM ABA 10,0MM
Cód: 0903061060 · EAN: 4068362078958 · Un: UN
BUCHA W-MU PEAD SEM ABA 10,0MM
Indisponível
R$ 39,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,79 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Bucha universal com e sem aba ideal para fi xação de cargas leves e médias em substratos maciços e ocos.
Características:
- Bucha de polietileno de alta densidade (PEAD) nas versões com aba / sem aba, para diferentes tipos de acabamentos e superfícies;
- Atua por deformação (efeito nó) ou por expansão em substratos maciços;
- O corpo da bucha se contorce no parafuso. A fi xação ocorre pelo efeito nó entre o parafuso e o substrato (detalhe 1);
- A versão com aba impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem aba permite ser instalada embutida na parede, ficando ¿escondida¿.
Principais Vantagens:
- Podem ser utilizadas em materiais ocos e maciços;
- Aplicável em gesso acartonado.
Bucha universal com e sem aba ideal para fi xação de cargas leves e médias em substratos maciços e ocos.
Características:
- Bucha de polietileno de alta densidade (PEAD) nas versões com aba / sem aba, para diferentes tipos de acabamentos e superfícies;
- Atua por deformação (efeito nó) ou por expansão em substratos maciços;
- O corpo da bucha se contorce no parafuso. A fi xação ocorre pelo efeito nó entre o parafuso e o substrato (detalhe 1);
- A versão com aba impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem aba permite ser instalada embutida na parede, ficando ¿escondida¿.
Principais Vantagens:
- Podem ser utilizadas em materiais ocos e maciços;
- Aplicável em gesso acartonado.
Família: 04.01.0040 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/15-01-2026/04.01.0040/04.01.0040_BUCHA%20S-MU%20-%20PT%201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362078958
| Código interno | 0903061060 |
| SKU | 0903061060 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Materiais | Polietileno |
| Tipo | sem Abas |
| Comprimento | 60mm |
| Conteúdo | Embalagem com 50 Unidades |
| Profundidade do Furo | 70mm |
| Diâmetro do Parafuso | 6,0 - 7,0mm |
| Tração | Concreto 70 / 125 Kgf - Bloco 40 / 70 Kgf - Gesso 12 / 14 Kgf |
| Diâmetro da Bucha | 10,0mm |
Diâmetro da Bucha: 10,0mm | Comprimento: 60mm | Profundidade do Furo: 70mm | Diâmetro do Parafuso: 6,0 - 7,0mm | Tração: Concreto 70 / 125 Kgf - Bloco 40 / 70 Kgf - Gesso 12 / 14 Kgf | Conteúdo: Embalagem com 50 Unidades | Materiais: Polietileno | Tipo: sem Abas
Este produto ainda não possui avaliações.